Základní čistič vozidel
Základní čistič vozidel
ABSOBON PROSTŘEDEK PRO MYTÍ AUT 20L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi účinné čištění
- Rychle a důkladně odstraňuje nečistoty ze silnice, olej, tuk a další znečištění
- Lze aplikovat ručně nebo vysokotlakým zařízením
Koncentrát
- Lze přizpůsobit různým typům znečištění
- Úsporná práce
- Vysoká účinnost
- Nízké náklady
Proniká do olejů a tuků a odděluje je
- Rychlá separace z odpadní vody podle německé ekologické normy B5105
- Odpadní vodu lze zpracovávat pomocí odlučovače lehkých olejů
Optimální materiálová kompatibilita
Neobsahuje fosfáty ani těkavá organická rozpouštědla. Neobsahuje AOX.
- Snížené riziko při běžném používání
- Omezuje znečištění prostředí
- Splňuje lokální předpisy pro nakládání s odpady
- Nemá značku podle směrnice ES č. 1272/2008 (nařízení CLP)
Biologicky rozložitelný
Povrchová činidla plně biologicky rozložitelná podle směrnice ES č. 648/2004 (nařízení o detergentech)
Bez silikonu
Neaplikovat na horké povrchy ani na přímém slunci. Nenechávejte produkt zaschnout. Chraňte před mrazem.
Datové listy(X)
Čisticí prostředek nařeďte vodou podle stupně znečištění a nastříkejte na znečištění povrch. Po potřebné době působení povrch opláchněte čistou vodou. V případě zatuhlých nečistot lze čisticí účinek zvýšit houbou nebo kartáčem. Je-li třeba, celý postup opakujte.
Tabulka pro míchání:
- Znečištění: normální
Ručně:
1:20
Vysokotlaké čištění:
2–3 %
- Znečištění: silné
Ručně:
1:5
Vysokotlaké čištění:
3–5 %
Obsah balení | 20 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 21716.000 g |
Provedení | Kanystr |
Pach/vůně | Jemný |
Barva | Modrá |
Hodnota pH / podmínky | 8,5 / Nezředěný |
Směšovací poměr | 1:1 – 01:20 |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje fosfáty | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!