Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Zaino portautensili con tasche interne

Zaino portautensili, piccolo
ZAINO-PORTAUTENSILI-NYLON-330X110X440MM

Cod. art. 0715930244

EAN 4046777992144

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Zaino portautensili con tasche interne

Cod. art. 0715930244
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
Zaino con tasche interne e due grandi tasche esterne a rete per il trasporto di oggetti e utensili.
  • 14 tasche all'interno

  • La tasca esterna aggiuntiva può essere chiusa con una cerniera

  • Schienale e bretelle imbottiti

  • Robusta cerniera doppia

  • In poliestere di alta qualità (1680 denier)
Indicazione

Gli utensili illustrati non sono inclusi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

330 mm

Larghezza

110 mm

Altezza

440 mm

Volume

12 l

Capacità di carico max

5 kg

Peso prodotto (per pezzo)

790,000 g