Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Zaino per laptop, medium

Zaino Business Line, medium
ZAINO-BUSINESS-LINE-MEDIO

Cod. art. 0715930601

EAN 4062856261130

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Zaino per laptop, medium

Cod. art. 0715930601
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
Perfetta organizzazione delle attività con un eccezionale design

La collezione Business Line vanta una straordinaria funzionalità e un look esclusivo. Aspetto impeccabile per i collaboratori aziendali, perfetto per passare dalla postazione in ufficio a quella di casa o semplicemente per l'utilizzo in città. Compagno essenziale per viaggi di lavoro nazionali e internazionali. Materiali di alta qualità e duraturi per offrire il massimo comfort.



  • Cerniera bloccabile sullo scomparto principale, ad esempio con lucchetto TSA

  • Tasche per biglietti da visita e penne, e moschettone per chiavi

  • Due scomparti per documenti aggiuntivi per tenere tutto in ordine

  • Comode tracolle per indossarlo senza fatica anche per tempi più lunghi

  • Impugnatura imbottita extra morbida sulla parte superiore per un eccezionale comfort

  • Tasca laterale con cerniera per custodia per occhiali o oggetti simili

  • Tasca laterale impermeabile per contenere bibite (fino a 0,5 l) o un ombrello

  • Mani libere grazie al tunnel per il fissaggio alle prolunghe telescopiche

  • Tasca RFID nascosta sullo schienale imbottito per oggetti di valore

  • RFID-GUARD, protezione da scanner di bancomat e carte di credito

  • Quattro piedini in gomma sul lato inferiore proteggono la parte sottostante dello zaino

  • Scomparto per laptop imbottito 350 x 260 mm (fino a 15,6")

  • Scomparto per tablet imbottito 270 x 200 mm (fino a 10,1")
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

300 mm

Larghezza

140 mm

Altezza

440 mm

Materiale

Poliestere con rivestimento in PU

Colore dello strato esterno

Nero

Peso prodotto (per pezzo)

1290,000 g