Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Zaino

Zaino con tasche

Cod. art. 0715930243

EAN 4046777992113

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Zaino

Cod. art. 0715930243
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
In nylon, con tasche
  • Robusto tessuto di nylon

  • Una tasca esterna richiudibile

  • Due tasche esterne in rete

  • Ampia tracolla regolabile

  • 350 x 130 x 420 mm (L x P x H)

  • Peso 550 g, volume 16 l

  • Portata max. 4 kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

320 mm

Larghezza

150 mm

Altezza

440 mm

Volume

10 l

Capacità di carico max

5 kg

Peso prodotto (per pezzo)

950,000 g