Zainetto portautensili con fondo impermeabile
Zainetto portautensili con fondo impermeabile
ZAINO-PORTAUTENSILI-460X400X200MM
Cod. art. 071593 750
EAN 4053479843407
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La base impermeabile in plastica protegge dai pavimenti bagnati.
- Il dorso con imbottitura spessa e gli spallacci imbottiti assicurano un elevato livello di comfort.
Design robusto per numerose applicazioni
- Alcune tasche per utensili sono dotate di chiusure a strappo, altre di cinghie elasticizzate.
- Tasche in rete all'interno e all'esterno, tasca per cellulare esterna chiudibile
- Maniglie aggiuntive e tasca per biglietti da visita
- Tasca esterna con tasca interna in rete, tasca per penna e tasca per documenti
- Tasca con zip e moschettone piccolo all'interno
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 360 mm |
Altezza | 460 mm |
Volume | 15 l |
Profondità | 200 mm |
Capacità di carico max | 12 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 2436,000 g |