Zahradní nůžky S 2K rukojetí
Zahradní nůžky s dvousložkovou rukojetí
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY-L200MM-2K-RUKOJETI
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Příjemná práce
- Ergonomická dvousložková rukojeť umožňuje pohodlnou a bezpečnou práci
Vysoce kvalitní zpracování
- Optimální výkon při štípání je zajištěn přesně broušenou čepelí vyrobenou v Německu a hákem z nerezové kované oceli
Dlouhá životnost
- Hluboká drážka pro odvod mízy zabraňuje přilnutí čepele, protože zlepšuje odvod mízy z rostliny
- Zásobník oleje, který lze naplnit zvenčí, zaručuje nepřetržitý hladký chod bez demontáže nůžek
Flexibilní nastavení
- Díky mezilehlému zámku lze úhel otevření zahradních nůžek flexibilně nastavit tak, aby vyhovoval vaší ruce a štípanému materiálu
- Integrovaná drážka pro štípání vázacího drátu umožňuje flexibilní práci bez nutnosti neustále měnit nástroje
Datové listy(X)
Pro prořezávání zeleně v oblasti ovocnářství, vinohradnictví, zahradnictví a zahradní architektury
Délka | 200 mm |
Délka zápichu | 84 mm |
Řezný výkon pro dřevo | 20 mm |