Zahnscheibe versenkbar Form V DIN 6797, Stahl blank
DIN 6797 Stahl blank Form V
SHB-ZA-DIN6797-V-D17,0
Art.-Nr. 042300 16
EAN 4024835538183
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26 mm |
Dicke | 0,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | V |
Ausführung | Versenkbar |
DIN | 6797 |
