Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 6797 Stahl verzinkt Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-J-(A2K)-D3,7

Art.-Nr. 042435
EAN 4046778145266
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
Zahnscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente und wirken durch ihre axiale Federung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 6797

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Form J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M3,5

Innendurchmesser (d1)

3,7 mm

Außendurchmesser (d2)

7 mm

Höhe (h1)

1 mm

Dicke

0,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen