Zahnscheibe innengezahnt Form J

DIN 6797 Stahl verzinkt Form JZ
SHB-ZAHN-DIN6797-JZ-(A2K)-D28,0

Art.-Nr. 042427

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zahnscheibe innengezahnt Form J

Art.-Nr. 042427

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6797, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Zahnscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente und wirken durch ihre axiale Federung.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M27

Innendurchmesser (d1)

28 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Höhe (h1)

3,2 mm

Dicke

1,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

Form J

Ausführung

Innengezahnt

DIN

6797