Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Stahl blank
DIN 6797 Stahl blank Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-J-D7,4
Art.-Nr. 042407
EAN 4024835538589
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 6797 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Form J |
Ausführung | Innengezahnt |
Passend für Schraubengewinde | M7 |
Innendurchmesser (d1) | 7,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,5 mm |
Höhe (h1) | 1,6 mm |
Dicke | 0,8 mm |
