Zahnscheibe außengezahnt Form AZ DIN 6797 Edelstahl A4
DIN 6797 Edelstahl A4 Form A
SHB-ZA-DIN6797-A-A4-5,3
Art.-Nr. 0423453
EAN 4046777775594
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Höhe (h1) | 1,2 mm |
Dicke | 0,6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Form A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6797 |
