Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Stahl blank

DIN 6797 Stahl blank Form A
SHB-ZA-DIN6797-A-D3,2

Art.-Nr. 042303
EAN 4055375480205
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
Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Höhe (h1)

0,8 mm

Dicke

0,4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Form A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6797

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen