Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Stahl blank
DIN 6797 Stahl blank Form A
SHB-ZA-DIN6797-A-D23,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Innendurchmesser (d1) | 23 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Dicke | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Form A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6797 |