Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Edelstahl A2
DIN 6797 Edelstahl A2 Form A
SHB-ZA-DIN6797-A2-A-D13,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20,5 mm |
Höhe (h1) | 2 mm |
Dicke | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Form A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6797 |
