Zahnkelle aus Stahl mit Holzgriff
Zahnkelle Stahl mit Holzgriff
ZAKEL-STAHL-HOLZGRF-ZAB8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze
Vierfach verschweißt
Angenehmes Arbeiten
Griff aus gewachstem, naturfarbenem Buchenholz
Datenblätter(X)
Werkstoff Blatt | Stahl |
Blattbreite | 130 mm |
Blattlänge | 280 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Werkstoff Griff | Holz |
Zahnungbreite | 8 mm |