Zahnkelle 2K mit Halbrundverzahnung
Zahnkelle mit Halbrundverzahnung
ZAKEL-EDST-(2K-GRF)-HRD-ZAB20/10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze
Vierfach verschweißt
Sehr gute Kraftübertragung auf das Kellenblatt
Griff aus Zwei-Komponenten-Kunststoff
Datenblätter(X)
Besonders für großformatige Fliesen und Natursteinplatten geeignet.
Werkstoff Blatt | Edelstahl |
Blattbreite | 130 mm |
Blattlänge | 280 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Zahnungbreite | 20 mm |