Zahnkelle 2K mit Doppelverzahnung
Doppelzahnkelle
DPZAKEL-EDST-(2K-GRF)-(12X12/4X4ZA)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze
Vierfach verschweißt
Sehr gute Kraftübertragung auf das Kellenblatt
Griff aus Zwei-Komponenten-Kunststoff
Datenblätter(X)
Besonders für großformatige Fliesen geeignet.
Werkstoff Blatt | Edelstahl |
Blattbreite | 130 mm |
Blattlänge | 280 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Zahnungbreite | 12/4 mm |