Zahnformfräser HSS Eingriffswinkel 20°
Zahnformfräser HSS BPII DIN 3972 Z12 20°
FRS-ZA-EW20G-M1/2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 3353 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Normen | DIN 3972 BPII |
Durchmesser (d1 (js16)) | 50 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 16 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 12 STK |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | js16 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |