Zadlabací zámek rolety MS 5000 Se speciálním uzavíracím plechem
Zmk rolety MS5000 se sp. zam. dest.
MS5000-VALEVPENSHOT-ZD-(NI)-M,RVLECH
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zámek válečku rolety s výřezem, libovolně nastavitelný čep od 15 do 22 mm
- Lze měnit mezi levou a pravou stranou
- Zámek rolety pro vzestupné vrtání
- Bez možnosti vynuceného zamykání
- Velikost otvoru 18-21 mm
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | Vlevo/vpravo |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Niklováno |
Možnost otočné tyče 6 a 8 mm | Ne |
Kombinační systém | Ano |
Systém klíčového zámku Berlin | Ne |
Možný rozměr vrtání 18 až 21 mm | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!