Zadlabací zámek posuvných dveří Splňuje normu DIN EN 12209
Zadl. zámek pos.dv., kul. záp., č. deska PZ, hr.
ZADLZAMEK-ZIRKRGL-PZ-NERE-(NI)-20MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1272101.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vystředěné pouzdro zámku.
Datové listy(X)
Vhodné pro zamykání interiérových dřevěných posuvných dveří DIN R a DIN L
![]() | |
Třída zámku dveří | 3 |
Typ zámku | Profilový válec |
Vhodné pro | Posuvné dřevěné dveře |
Směr DIN | DIN R/L |
Tvar lícní desky | Hranaté |
Šířka lícní desky | 20 mm |
Rozměr trnu | 55 mm |
Materiál lícní desky | Nerezová ocel |
Stupeň lesku čelní desky | Matný |
Délka lícní desky | 150 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Tloušťka lícní desky | 3 mm |
Šířka zámkové desky | 85 mm |
Výška zámkové desky | 90 mm |
Tloušťka zámkové desky | 14 mm |
Materiál závory | Ocelový investiční odlitek |
Povrch závory | Niklováno |
Volná petlice | Dvě otáčky 22 mm |