Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zaczep wbijany Typ 1

Zaczep wbijany, typ 1
PAZUR WBIJANY TYP 1 OCYNK-(A2K)-130X20

Nr art. 047913020
EAN 4048539710201
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
Szybka i prosta instalacja drewnianych okien w murach.

Otwory na gwoździe:


  • Ø 4,5 mm


Otwory na kotwy:


  • Ø 6,2 mm


Materiał: blacha stalowa cynkowana ogniowo

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x grubość (L1 x B1 x h)

130 x 20 x 1,2 mm

Powłoka

Ocynkowane

Długość kła x wysokość kła (L2 x h)

20,0 x 9,0 mm

Średnica otworu gwoździa

4,5 mm

Średnica otworu kołka ustalającego

6,2 mm