Zacisk wspornika Inova MTH, stal ocynkowana,2 szt.
Zacisk wspornika Inova MTH, stal ocynkowana,2 szt.
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do śruby | M16 |
Średnica otworu (d1) | 17 mm |
Długość (l1) | 57 mm |
Szerokość (b1) | 50 mm |
Wysokość (h1) | 31 mm |
Długość noska (e1) | 22 mm |
Odległość od końca zacisku do początku wierconego otworu (c1) | 25 mm |
Zakres wysokości zacisku (G) | od 5 do 17 mm |
Materiał | Stal niestopowa, C45 |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Moment dokręcania – warunki | Patrz dopuszczenie |
Moment dokręcania dla klasy własności 8.8 | 180 Nm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!