Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zacisk śrubowy, lewy gwint

Zacisk śrubowy, lewy gwint

Nr art. 5176045031
EAN 4052712073793
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
Do samodzielnego montażu

Stal szlachetna A4

Uwaga

Produkty te nie zostały opracowane i wyprodukowane jako zawiesia lub osprzęt nośny.



W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal szlachetna A4

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M-L6

Średnica zacisku (d2)

12 mm

Długość (l1)

80 mm

Przeznaczone do liny o średnicy

3,4 mm

Długość gwintu wewnętrznego (l2)

35 mm

Długość gwintu wewnętrznego 2 (l3)

40 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

55 g

Średnica znamionowa (d)

6 mm

Średnica wewnętrzna (d3)

4,4 mm

Rodzaj gwintu

M-L

Długość zacisku

80 mm

Średnica gwintu

6 mm

Inna norma

WN 5176-045