Zacisk koszowy/grzbietowy do płaskich dachówek
Zatrzask do cegieł płaskich
KLAMRA MONTAZOWA DACHOWKI PLASKIEJ
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zacisk ustalający ze stali nierdzewnej (materiał 1.4310) ze zintegrowanym drutem o długości 500 mm ze stali nierdzewnej
Zaciski można łatwo zatrzasnąć lub wbić w celu zwiększenia wydajności
Eliminuje skomplikowane i czasochłonne wiercenie
Z drutem o długości 500 mm ze stali nierdzewnej
Ze względu na wiele różnych modeli dachówek i konstrukcji profili łączonych, należy zawsze sprawdzić kompatybilność zacisku ustalającego z danym typem dachówki, korzystając z próbki.
Materiały dodatkowe(X)
Zastosowanie uniwersalne do dachówek o grubości wynoszącej ok 17 mm
Zamocować dachówkę możliwie jak najbliżej kosza lub kalenicy tak, aby zacisk został całkowicie pokryty przez taśmę kalenicową i dachówkę kalenicową.
Umieścić zacisk koszowy/kalenicowy pod kątem, a następnie w pełni wbić go młotkiem w dachówkę lub przypiąć go do profilu złączonego i sprawdzić, czy jest on odpowiednio zamocowany.
Zamocować naprężony drut mocujący do konstrukcji, korzystając z materiału mocującego, który jest chroniony przed korozją (śruba lub gwóźdź).
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4310 |