Ząbkowany pierścień blokujący, forma VSK
Stal mechanicznie ocynk na żółto VSK
PODKŁADKA ZĄBKOW-VSK-(MZG)-D10,2
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M10 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 10,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 18,1 mm |
Grubość (h1) | 1,8 mm |
Wysokość | 3,15 mm |
Szerokość rowka (s1) | 1,8 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Mechanicznie ocynkowane na żółto |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |
Kształt | VSK |