Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ZEBRA paint small surface roller WB/LM/LA

ZEBRA paint small surface roller WB/LM/LA

Cod. art. 069301012

EAN 4065746292900

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ZEBRA paint small surface roller WB/LM/LA

Cod. art. 069301012

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Maximum quality small surface roller with a durable cover made of high-quality microfibre for a long service life
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

120 mm

Lunghezza pelo

8 mm

Diametro esterno

46 mm

Diametro interno

30 mm

Per agente di verniciatura

Lacca a base acqua, Lacca a base solvente, Vernice trasparente

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vassoio per vernice Con area di scarico

VASSOIO-PER-VERNICIATURA-350X355X105MM

Vassoio per vernice resistente ai solventi, robusto e impilabile
x 5 pz.
Manico per rullo Con manico bicomponente

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-(W100-150MM)

Manico per rullo di massima qualità in acciaio zincato
x 1 pz.
Manico per rullo

SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L390MM

Manico per rullo di alta qualità in acciaio zincato
x 1 pz.
Manico per rullo

SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L270MM

Manico per rullo di alta qualità in acciaio zincato