Z gérvezető
Z gérvezető
Cikksz. 0862996061
EAN 4050382276896
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L1) | 120 mm |
Szárhossz (LS) | 45 mm |
Szélesség (B) | 95 mm |
Vastagság (t) | 5 mm |
Felfekvés magassága (k) | 22 mm |
Furat átmérő (RL) | 17 mm |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 540,000 g |
Bevonat | Tűzihorganyzott |