Z-Führung für Führungslager

Z-Führung für Führungslager
Z-FÜHRUNGSWINKEL-VZ-PROFIL50-S=5-150MM

Art.-Nr. 0862940003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Z-Führung für Führungslager

Art.-Nr. 0862940003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Z-Profil nach DIN 1027 zum Anschweißen

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L1)

150 mm

Breite (B)

50 mm

Stärke (t)

5,5 mm

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

855 g

Oberfläche

Feuerverzinkt

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen