Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Z-Führung für Führungslager

Z-Führung für Führungslager
Z-FHRG-F.FHRGLGR-TZN-150X30MM

Art.-Nr. 0862940007

EAN 4046778244761

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Z-Führung für Führungslager

Art.-Nr. 0862940007
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
Z-Profil nach DIN 1027 zum Anschweißen

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L1)

150 mm

Breite (B)

40 mm

Stärke (t)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

684,000 g

Oberfläche

Feuerverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen