Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yumuşak tutma kollu üfleme tabancası

Yumuşak kavramalı üfleme tabancası

Ürün no. 07149231

EAN 4099618021169

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yumuşak tutma kollu üfleme tabancası

Ürün no. 07149231
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
Çok çeşitli uygulamalar için kaymaz tutma kolu son derece çok yönlü ve güvenilir üfleme tabancası
  • Sürekli olarak ayarlanabilir

  • Yalıtımlı ve ergonomik 2C yumuşak tutma kolu

  • Hafif ve sağlam tasarım

  • Basınçlı hava ve patlayıcı olmayan sıvılar için uygundur
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Boru açılı

Boru uzunluğu

90 mm

Hava tüketimi

500 l/min

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 60 °C

Ses basınç seviyesi

94 dB

Pnömatik bağlantı

1/4 inç FT

Ağırlık

130 g

Maks. çalışma basıncı

16 bar

Malzeme

Polioksimetilen

Ağız adaptörü delik çapı

3,5 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
Kauçuk ağız adaptörü

NOZ-RBR-F.BLWOUTGUN-46,5MM

x 1 ad.
Baypaslı etki artırıcı

EFFENH-F.BLWOUTGUN-54MM

For blow guns