Yumuşak lehim pastası no. 30, fırçalı
Yumuşak lehim pastası no. 30, fırçalı
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 250 g |
Renk | Gri |
Malzeme göstergesi | S-Sn97Cu3 |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
EN standardı | 29453, 29454-1 |
DIN | 1707, 8511 |
pH değeri | 7 |
Min. parlama noktası | 135 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!