Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yüzey temizleyici, HaftPlus PVC,ahşap,taş için

Yüzey temizleyici, HaftPlus PVC,ahşap,taş için
YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ PRİMERİ 250ML

Ürün no. 089010062

EAN 4045727022948

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yüzey temizleyici, HaftPlus PVC,ahşap,taş için

Ürün no. 089010062
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
Optimisation of plastic, wood, stone and concrete surfaces

İçerik

250 ml

Kimyasal baz

Çözücüler içeren poliüretan formülasyonu

Renk

Sarı saydam

Yoğunluk/koşullar

1 kg/l / DIN EN ISO 2811-1'e uygun

Sonraki kat için min. bekleme süresi

30 dak

Sonraki kat için bekleme süresi koşulları

23°C’de ve %50 bağıl nemde

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 35 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / ≤ 25°C, kapalı, diklemesine, kuru ve günışığından korunmuş

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temizlik süngeri, aşındırıcı

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

For thorough cleaning of stubborn dirt on glass panes and ceramic screen-printed edges
x 48 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler