Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yüksüklü yaylı kanca

Paslanmaz çelik A4, düz, yüksüklü
MAPALI-KARABINA-A4-5X50MM

Ürün no. 0526002205

EAN 4056807168487

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yüksüklü yaylı kanca

Ürün no. 0526002205

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Düz A4 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (l1)

50 mm

Kalınlık (d3)

5 mm

İç çap 2 (d2)

6 mm

Maks. yük kapasitesi

50 kg

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler