Yüksekliği ayarlanabilir ayak, plastik
Yüksekliği ayarlanabilir ayak, plastik
Ürün no. 4952600328
EAN 4056807474984
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | PA - Poliamit |
Vidalama dişi malzemesi | Çelik |
RoHS uyumlu | Evet |
Oluk genişliği için uygun (N) | 8 mm |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Çap (d) | 6,5 mm |
Min./maks. ayar aralığı (l1) | 45-65 mm |
Matkap deliği mesafesi (l3) | 28 mm |
Disk yüksekliği (h disc) (h3) | 5 mm |
Genişlik (b1) | 40 mm |