Yüksek tabure
Yüksek tabure
Ürün no. 0957591025
EAN 4056807671628
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yükseklik ayarlama | Evet |
Min./maks. yükseklik | 510-780 mm |
Oturma malzemesi | PU köpük |
Ayak dayama yeri ile | Evet |
Ana şasi tasarımı | Kaydırmalı beş yıldız taban |
Yuva genişliği | 360 mm |
Koltuk derinliği | 380 mm |
Arkalık yüksekliği | 200 mm |
Maks. yükseklik | 780 mm |
Koltuk rengi | Siyah |
Çerçeve rengi | Siyah |
Çerçeve malzemesi | Plastik |