Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yüksek sıcaklık silikonu

Yüksek ısı silikon sızdırmazlık maddesi
YÜKSEK ISI SİLİKONU KIRMIZI 310ML

Ürün no. 0892330

EAN 4011231831246

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yüksek sıcaklık silikonu

Ürün no. 0892330
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
Yüksek sıcaklıklara maruz kalan ek yerleri için özel sızdırmazlık maddesi

Yüksek ısıl kararlılık


+250°C sıcaklığa kadar dayanıklı, anlık olarak da +300°C sıcaklığa kadar dayanıklı



Çok sayıda kimyasala karşı yüksek direnç


Kimyasal maddelere maruz kalan ek yerleri için uygundur (bkz. Dayanıklılık listesi).



Eskimeye ve UV ışınlarına karşı dayanıklı

Kullanım alanı
  • Fırın üniteleri, ısıtma üniteleri, klimalar, çamaşır makineleri ve kurutucuların yapımında sızdırmazlık için

  • Astar boya gerekli değildir: Paslanmaz çelik, emaye, cam, fayanslar

  • Astar boya gereklidir: alüminyum (ham, elokse edilmiş ve statik toz püskürtme boyalı), krom

Lütfen "Sızdırmazlık Maddeleri Uygulamalarına İlişkin Genel Notlar" genel bakış sayfasına uyun.

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

Sauer silikonları (asetat sistemleri)

Koku/oda kokusu

Sirke

Renk

Kızıl kahve

Sürekli hareket emilimi

20 %

Min. yüzey oluşturma süresi

8 dak

Min. kopma uzaması

350 %

Shore A sertliği

30

Min./maks. sıcaklık direnci

-50 - 250 °C

Min./maks. yüzey oluşturma süresi

8-12 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Tam kürleme hızı/koşullar

2 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Mantar önleyici özellikler

Hayır

Yoğunluk

1,05 g/cm³

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

300 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Yüzey ön işlemi gerekli

Gözenekli yüzeylerde

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Min. parlama noktası

250 °C

Kaplama uyumluluğu

Evet

Dayanıklı olduğu ortamlar

Eskime

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Hayır

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

maks. 25°C'de

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kartuş kesici

KARTUŞ UCU KESİM BIÇAĞI

Plastik kartuşların kesilmesi ve plastik uygulama ağız adaptörlerinin istenilen boy ve açıda hassas şekilde kesilmesi için
x 1 ad.
Mastik düzeltme spatulası

JNTSMTHR

With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
x 5 ad.
Primer, silikon için

PRIM-SILSEAL-250ML

Universal primer for improving adhesion of silicone sealants on absorbent and non-absorbent surfaces
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

SMTHR-SEAL-5LTR

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler