Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yüksek mukavemetli yapıştırıcı

Yüksek mukavemetli yapıştırıcı
MULTİ KUVVETLİ-HIZLI YAPIŞTRCI.BEJ 310ML

Ürün no. 0893100110

EAN 4038898248002

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yüksek mukavemetli yapıştırıcı

Ürün no. 0893100110
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
Çok hızlı, yüksek mukavemetli yapıştırıcı

Yüksek mukavemetli yapışma


  • Çok yüksek yapışma mukavemeti

  • Düşük köpüklenme eğilimli viskoplastik yapıştırıcı


  • Yalnızca 15 dakika içinde yüksek fonksiyonel mukavemet sağlayan hızlı reaksiyon süresi

  • Mermer, sentetik taş gibi çok çeşitli alt tabakalara çok iyi yapışma.

  • Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir

  • İklim koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklı

  • Silikon içermez
Performans Kanıtı
  • MPA Braunschweig tarafından "sabit kalıp elemanları"* için test edilmiş yapışkanlık. Test numarası: 5131/2446-a

  • ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 germe grubu. Test numarası: 55524676

  • WATT 91'e uygun olarak ift Rosenheim tarafından test edilmiş sıcaklık direnci. Test numarası: 555 34457


*Sabit kalıp elemanları: Ahşap çimentosundan yapılan pres levhalar yüksek yapılarda hatıl kiriş kalıpları, tavan kenarı kalıpları, ayrıca düşey kalıplar için kullanılır. Kalıp, betonun içindedir ve elemanın içinde kalır, bundan dolayı "sabit kalıp" olarak adlandırılır.

Not
  • Sabit kalıp elemanları = Ahşap görünümlü çimentolu yatık yongalı paneller (24 mm kalınlığında zemin paneli ve 10 mm kalınlığında duvar paneli), halka kiriş kalıbı, tavan kenarı kalıbı ve lento kalıbı için bina yapısında kullanılır. Kalıp, betonun içindedir (160 mm kalınlığında tavanlar, 180 ve 200 mm kalınlığında daha güçlü tavanlar durum bazında değerlendirilmelidir) ve eleman içinde kalır, bundan dolayı "sabit kalıp" olarak adlandırılır.

  • İnşaat mühendisliği malzemeleri test enstitüsü MPA Braunschweig'den gelen yazıyla uzman görüşüne sahip inceleme raporu 5131/2446a, çok güçlü yapıştırıcıyla yapıştırılan ahşap görünümlü çimentolu yatık yongalı panellere (L=10/24) sahip sabit kalıbın 160 mm kalınlığa kadar olan tavanlar için uygun olduğunu ve 180 ve 200 mm tavanların durum bazında değerlendirilmesi gerektiğini onaylar.

  • +15°C'de işlendiğinde 1-K-PUR yapıştırıcıların viskozitesi, +25°C'de kullanıldığında yaklaşık olarak iki katına çıkar.

  • Güneş ışığı yapıştırıcının rengini değiştirir ancak yapıştırıcı mukavemetini etkilemez.

  • Alüminyum, bakır, pirinç yapıştırma: Yalnızca kimyasal olarak önceden işlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde: Bu malzemeler, yapıştırma yüzeylerine önceden uygun bir ön uygulama yapılmadan yıpranmaya dirençli bir şekilde kalıcı olarak yapıştırılamaz.

  • Toz boya kaplamalı malzemeler ve tüm metaller her zaman Tip 60 temizlik maddesi (ürün no.: 0892130030/0892130031) ile temizlenmelidir.

  • PTFE bileşenli toz boya kaplamalar, ön işlem (ör. plazma işlemi) yapılmadan güvenilir bir şekilde yapıştırılamaz.

  • Baskı kuvveti: Yüzey birleştirme için ≥0,015 N/mm² ve sert ahşabı sert ahşaba yapıştırmak için ≥1 N/mm²

  • ≥2,5 mm kalınlıktaki yapıştırma boşluğu kalınlıkları için yapıştırma, presleme ve sertleştirme süreleri önemli ölçüde daha uzundur. ≥5 mm kalınlıktaki yapıştırma boşluğu kalınlıkları mümkün değildir.

  • Nemin etkilemesi bekleniyorsa yapıştırma boşlukları/yapıştırma yüzeyleri de uygun bir sızdırmazlık malzemesiyle kaplanmalı/korunmalıdır!

  • Metalleri emici malzemelere (ör. ahşap, inşaat malzemeleri vb.) yapıştırırken, bağlama boşluğu yoluyla emici malzemeden metal yüzeye nem yavaşça aktarılarak burada metalde korozyona neden olabilir. Bu nedenle metal yapıştırma yüzeyi, ör. boya veya toz kaplama gibi uygun korozyon korumasına sahip olmalıdır.

  • Farklı malzemeleri (farklı genleşme özelliklerine sahip) yapıştırırken, bağlama boşluğu boyutları uzun vadeli davranışa göre uyarlanmalıdır.

  • Yapıştırılan iş parçaları, yapıştırıcı tamamen sertleşene kadar kaplanmamalıdır; çok erken kaplanmaları halinde kaplamada baloncuk oluşumu göz ardı edilemez.

  • Alüminyum yüzeyler ve tanımlaması zor olan özellikler nedeniyle özel yapıştırma uygulamanız için optimum ön işlemleri seçebilmek üzere her zaman tedarikçiden yeterli bilgi almanızı öneririz. Uygun ön testlerin yapılması gereklidir

  • Paslanmaz çelik üretiminde ve işlenmesinde mum, yağ vb. yardımcı malzemeler kullanılır. Bu malzemeler yalnızca silinerek temizlenemez. Çözücülerle temizleme, taşlama veya (daha da iyi) yüzeyi kumlama ve ardından tekrarlanan çözücülerle temizleme işlemlerinin çok daha iyi bağlama sonuçları sağladığı gösterilmiştir.

  • Çinko kaplamalı levhaların daima kalıcı nem etkisine karşı korunması gerekir. "Beyaz pas" oluşumunu önlemek için ortaya çıkan nemin yapıştırma yüzeyine temas etmesi engellenmelidir.

  • Karaçam yapıştırılması: 1K-PUR yapıştırıcılar, dış mekanlardaki karaçam yüzeyleri yapıştırmak için asla kullanılmamalıdır. Ahşapta bulunan veya içinde oluşan "arabinogalaktan" maddesi yapıştırma gücünü önemli ölçüde zayıflatır. PVAC ve EPOXI yapıştırıcılarla ilgili herhangi bir sorun tespit edilmemiştir.

  • Sert ahşabı yapıştırırken yapıştırıcı tercihen her iki yapıştırma yüzeyine de uygulanmalıdır.

  • Yapıştırıcı hafif köpüklenme özelliğine sahiptir ve bu nedenle hafif engebeli yüzeylerde kullanıma uygundur. Bastırma süresi yapıştırılacak bağlantı yerinin kalınlığa göre ayarlanmalıdır

  • Sert ahşabı dış mekan uygulamalarında yapıştırmak için ahşap türüne, iklim şartlarının yoğunluğuna, yüzey korumasına ve yapıştırma boşluğunun geometrisine bağlı olarak optimum kalıcı bağı belirlemek üzere uygun testler yapılmalıdır.

  • Yüzey şekillendirme ve birleştirme sürelerinin yanı sıra ilgili gereken bastırma ve işleme süreleri, malzeme, sıcaklık, uygulanan miktar ve hava nemi gibi kriterlerden ve diğer unsurlardan etkilenir. Sonuç olarak, yalnızca bağımsız testler aracılığıyla kesin bir şekilde belirlenebilir. Belirtilen referans değerler için ilgili güvenlik sınırları yükleyici tarafından dikkate alınmalıdır
Kullanım alanı
MONTAGELIM
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke
0893 100 110
Multifiberklæbemiddel
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montagelim, uden opløsningsmiddel
0893 100 100
PVC (ikke blød PVC!)

6

6

x

2

Silikonlarxxxx
Strafor

Boyalı yüzeylerBoyalı yüzeyler (2K boyalar, fırın emayeleri, KTL, rulo kaplı levhalar)

5

5

5

x
Ahşap ve ahşap bazlı malzemelerAhşap (auch MDF, Sunta)

HPL-laminar ore paneler (Restopal, Ultrapas)

Dekoratif panel

5

xx

Mantar

Taş ve inşaat malzemeleriBeton

3

3

3

3

Bitümlü arka planlarxxxx
Gazbeton, alçı, alçı levha

3

3

3

3

Yapay taş (Korian, Varicor)

3

hassas doğal taş (ör. marmor)

x
Taş

Çimento bazlı elyaf levhalar

3

xx

3

DiğerleriEmalje

5

5

5

x
Glasxxxx
Cam elyaf

x
Aynaxxxx
Porselen, seramikler, fayanslar

x
Papir

Pap

Kumaşxxxx
Læder

x
MetallerAlüminyum

4,1

4,1

4,1

1

Kurşunxxxx
Paslanmaz çelik

5

5

5

1

Bakır

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Pirinç

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
çelik/demir

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Çinkox

PlastikABS

4,2

4,2

4,2

2

GRP

5

5

5

2

Kauçuk/neopren

5

5

5

x
Sert köpükler

2

PExxxx
PMMAxxx

2

Poliamit

xxx
Polikarbonat

5

xx

2

Polistiren (ikke cilt!)xxxx
PPxxxx
PTFExxxx
Kullanım alanı

Ev kapısı panellerini yapıştırma, merdiven basamakları, tırabzanlar, ahşap görünümlü çimentolu yatık yongalı levhalardan yapılan sabit kalıp elemanları ve zemin çıtalarını yapıştırmak ve doğal taş işleme, metal pencere yapımı, pencere yapımı, pencere eşikleri, lamine kaplamalar, genel onarımlar ve montaj bağlantıları.

Kılavuz
  • İşlem yapılacak yüzeyler kuru ve yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır. Mevcut olabilecek herhangi bir kalıp ayırıcıyı ortadan kaldırın. Optimizasyon tablosundaki malzeme ve bilgilere bağlı olarak Activating Cleaner ürün no. no. 089010060 veya temizleyici tipi 60 ürün no. 0892130030 ile birlikte AdhesionPlus metal ürün no. 089010061, AdhesionPlus plastik/ahşap/taş ürün no. 089010062 ya da primer ürün no. 089054510 ile ön işlem uygulayın.

  • Çok yüksek mukavemetli yapıştırıcıyı, yapıştırılan parçaların birinin tek tarafına noktalar halinde veya tüm yüzeye dişli spatula ile uygulayın. Yapıştırıcı, nem ile kürleşir. Örneğin emici olmayan malzemeler ya da çok kuru malzemeler birbirine yapıştırılırken yapıştırmanın tam sağlanması için yüzeyler su ile nemlendirilmelidir.

  • Birleştirilecek parçalar, yüzey oluşma süresi içinde birbirine bastırılır (ıslattıktan sonra maksimum 2 dakika) ve işlevsel mukavemete erişilene kadar bir arada tutulur. Malzemeye bağlı olarak uygulanan miktar yaklaşık 150–300 g/m² olmalıdır.

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Poliüretan

Renk

Bej

Yoğunluk/koşullar

1,52 g/cm³ / 20°C'de, EN 542

Uygulama miktarı min./maks. / koşullar

150-300 g/m² / temel malzemeye bağlı olarak

Min. ıslak yüzey oluşturma süresi/koşullar

2 dak/ 20°C'de ve %50 bağıl nem

Min. kuru yüzey oluşturma süresi/koşullar

5 dak / 20°C'de ve %50 bağıl nem

Tam kürleme hızı/koşullar

2,5 mm/d / 20°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

7 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 110 °C

Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar

200 °C / Kısaca maks. 30 dk.

Çekmede kesme dayanımı

14 N/mm²

Birleşik germe ve kesme direnci koşulları

EN 1465 ile uyumlu

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında

İçerik ağırlığı

470 g

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Dayanıklı olduğu ortamlar

Eskime, Hava

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Seyreltilmiş alkali çözeltisi, Seyreltilmiş asitler, Çözücü

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Havalı kartuş tabancası, juniorfix

HAVALI KARTUŞ TABANCASI (JUNIORFIX)310ML

Kartuş ürünleri uygulamak için güçlü ve hafif havalı kartuş tabancası. Yüksek ve düşük viskoziteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri için idealdir.
x 1 ad.
Manuel kartuş tabancası, mukavemetli

EL ÇALIŞMLI KARTUŞ TABANCSI ROBUST-310ML

Sturdy design, semi-open, made of sheet steel with feeding mechanism.
x 1 ad.
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE

APPLGUN-CORDL-(AKP 18-600)-2X2,0AH

Würth tarafından profesyonel kullanıcıların ihtiyacına göre geliştirilmiş 18V güçlü kartuş ve sosis tabancası.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapıştırıcı spatulası, diğer

ADHSPRDR-WOHNDL-E6-B200MM

x 1 ad.
Kartuş kesici

KARTUŞ UCU KESİM BIÇAĞI

Plastik kartuşların kesilmesi ve plastik uygulama ağız adaptörlerinin istenilen boy ve açıda hassas şekilde kesilmesi için
x 1 ad.
Aktifleşen yüzey temizleyici

YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ ÖN TEMİZLYCİ.400ML

Surface optimisation of non-porous surfaces
Yüzey temizleyici, HaftPlus PVC,ahşap,taş için

YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ PRİMERİ 250ML

Optimisation of plastic, wood, stone and concrete surfaces
Astar, emici yüzey

PRIM-DEEPSOLVENT-10LTR

Solvent-free, transparent primer for surface hardening and regulation of absorbency.
Uygulama ağız ucu, Standart

SİLİKON UCU (08916283 İÇİN)

Coarse thread
x 25 ad.
Alüminyum temizleyici, tip 60

ALUCLNR-60-ADH-AL1-1LTR

Non-corrosive universal cleaning agent for various plastics and powder-painted and metallic surfaces
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Havalı kartuş tabancası, juniorfix

HAVALI KARTUŞ TABANCASI (JUNIORFIX)310ML

Kartuş ürünleri uygulamak için güçlü ve hafif havalı kartuş tabancası. Yüksek ve düşük viskoziteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri için idealdir.
x 1 ad.
Kartuş kesici

KARTUŞ UCU KESİM BIÇAĞI

Plastik kartuşların kesilmesi ve plastik uygulama ağız adaptörlerinin istenilen boy ve açıda hassas şekilde kesilmesi için
x 1 ad.
Tutkal spatulası

TUTKAL SÜRME SPATULASI-4MM

Tüm ahşap tiplerine tüm genel yüzey ve montaj tutkallarını uygulamak için
x 3 ad.
Manuel kartuş tabancası, mukavemetli

EL ÇALIŞMLI KARTUŞ TABANCSI ROBUST-310ML

Sturdy design, semi-open, made of sheet steel with feeding mechanism.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler