Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yüksek güçlü LED cep feneri WTX3

Yüksek güçlü LED cep feneri WTX3
TRCH-WTX3-LED-1XAA-140LUMEN

Ürün no. 0827806803

EAN 4065233063075

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yüksek güçlü LED cep feneri WTX3

Ürün no. 0827806803
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
2 ışık fonksiyonu - Güç (140 lümen) ve Düşük Güç (60 lümen). Ultra kompakt ancak son derece parlak
  • Optimum ışık verimliliği için reflektör lens teknolojisi

  • Sert altın kaplama kontaklar, korozyona karşı optimum koruma sağlar

  • Tek tip kısa menzilli ışın (odaklanmamış) ve konsantre uzun menzilli ışın (odaklanmış) arasında geçiş yapmak için kaydırma odaklama mekanizması

  • Entegre tekerlek koruması

  • Kaymaz yüzey

  • Tapa anahtarı
Not

Aküler, teslimat kapsamında değildir. NiMH aküler için uygun değildir

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

DIN EN 13018'e uygun yerel görsel kontroller için uygundur


30 mm'lik Euroslot yan bağlantılı kasklar için uygun kask braketi

Min./maks. ışık akısı

60 / 140 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

50 / 100 m

IP koruma sınıfı

IP 54

Akü tasarımı

Mignon AA; LR6; AM3

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Uzunluk x genişlik x yükseklik

130 x 29 x 29 mm

Renk

Siyah

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

KALEM PİL 1,5V-AA-MIGNON-LR6-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü