Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yük taşıma emniyeti kutusu

Yük taşıma emniyeti kutusu

Ürün no. 096399 281

EAN 4053479682143

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yük taşıma emniyeti kutusu

Ürün no. 096399 281
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
For many load-securing applications
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

LSBOX1

Genişlik

400 mm

Yükseklik

145 mm

Derinlik

300 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

6,400 kg

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

20 ADET

Yük taşıma emniyeti kutusu dahil:
4 x
Bağlama halkası

ANCRG-VEH-F.ZS-ALU

Açıklama:
Önerilen germe yükü: 500 daN
Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
Miktar: 4 x
4 x
Yaylı kancalı cırcır bağlama kemeri

LASHSTRP-RTCH-VEH-CARABINER-5M-RZK50

Açıklama: For a variety of transportation tasks
Miktar: 4 x
2 x
Kelepçe kilidi halka kayışı

LASHSTRP-CAMBCKL-VEH-KSG20

Açıklama: For simple load-securing tasks
Miktar: 2 x
4 x
Kaymaz mat

NONSLPMAT-VEH-MULTI-PAD-MPAD4

Açıklama:
240 x 4.5 x 200 mm
For load securing
Miktar: 4 x
6 x
Kaydırmaz kenar koruması

NONSLPMAT-VEH-EDGEPROTECTIONPAD-KPAD6

Açıklama:
150 mm x 150 x 4.5
For protecting transported goods and load securing belts
Miktar: 6 x
1 x
Üst üste konabilir taşıma kutusu

AY-STACKABLETRANSPORTCASE-SCF-VEH-TK414

Açıklama:
Genişlik: 400 mm; Yükseklik: 145 mm; Derinlik: 300 mm
Ideal for the transport of products from various industries, and, thanks to the high loads, can be safely stacked without any problems.
Miktar: 1 x
1 x
Üst üste konabilir taşıma kutuları için kapak

AY-COCK-SCF-VEH-TKD4-F.TK414/421

Açıklama: Available in different sizes
Miktar: 1 x