Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yük taşıma emniyeti çantası

Yük taşıma emniyeti çantası

Ürün no. 096399 282

EAN 4058794711738

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yük taşıma emniyeti çantası

Ürün no. 096399 282
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
For simple, quick and universal application in the area of load securing
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

270 mm

Yükseklik

395 mm

Derinlik

3 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

2,425 kg

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

Yük taşıma emniyeti çantası dahil:
2 x
Yaylı kancalı cırcır bağlama kemeri

LASHSTRP-RTCH-VEH-CARABINER-5M-RZK50

Açıklama: For a variety of transportation tasks
Miktar: 2 x
4 x
Kelepçe kilidi halka kayışı

LASHSTRP-CAMBCKL-VEH-KSG20

Açıklama: For simple load-securing tasks
Miktar: 4 x