Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yorgunluk alıcı paspas, lastik, Premium, kapalı

Yorgunluk alıcı paspas, lastik, Premium, kapalı

Ürün no. 0957590200

EAN 4058794201383

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yorgunluk alıcı paspas, lastik, Premium, kapalı

Ürün no. 0957590200
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
NBR rubber floor mat for heavy-duty applications at dry and wet workstations.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Fayans

Uzunluk x genişlik x kalınlık

900 x 900 x 16 mm

Renk

Siyah

Malzeme

Kauçuk

Ergonomi (nokta sistemi)

4/5 nokta

Kayma direnci (nokta sistemi)

4/5 nokta

Aşınma direnci (nokta sistemi)

5/5 nokta

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 160 °C

Ürün ağırlığı (parça başına)

10000,000 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yrgnlk. alıcı paspas için yan çbk.,lastik, Premium

SDBAR-F.FLRMAT-RBR-BLCK

x 1 ad.
Yrgnlk. alıcı paspas için yan çbk.,lastik, Premium

SDBAR-F.FLRMAT-RBR-BLCK-M

x 1 ad.
Yrgnlk. alıcı paspas için yan çbk.,lastik, Premium

SDBAR-F.FLRMAT-RBR-YELL-FEM

x 1 ad.
Yrgnlk. alıcı paspas için yan çbk.,lastik, Premium

SDBAR-F.FLRMAT-RBR-YELL-M