Yorgunluk alıcı paspas, lastik, Premium, delikli
Yorgunluk alıcı paspas, lastik, Premium, delikli
Ürün no. 0957590201
EAN 4058794201390
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Fayans |
Uzunluk x genişlik x kalınlık | 900 x 900 x 16 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | Kauçuk |
Ergonomi (nokta sistemi) | 4/5 nokta |
Kayma direnci (nokta sistemi) | 4/5 nokta |
Aşınma direnci (nokta sistemi) | 5/5 nokta |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 160 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 10000,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!