Yıldız anahtar ürün gamı, derin eğimli
Yıldız anahtar seti derin eğimli 10 parça
YILDIZ ANAHTAR TAKIMI-2AĞIZLI-KROM-10PRÇ
Ürün no. 071330541
EAN 4024835152044
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: POWERDRIV çift altıköşe
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar
- Geometri: Halka ucu eğimi 18°
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 10 ADET |
Lamalar boyunca genişlik | 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm |