Yıldız anahtar seti
Yıldız anahtar seti, 8 parça
DÜZ-YILDIZ ANAHTAR SETİ-8PARÇA
Ürün no. 0714219010
EAN 4011231712484
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- 8 parça
- Tahrik: POWERDRIV on iki köşe
- Standart: DIN 837/ISO 1085
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: polisajlı, krom kaplı
- Geometri: Düz halka yanları, 12º dönüş açısı. İnce cidarlı kafalar, her iki tarafta havşalı
- En dar alanlarda çalışma için kısa mil ve ince kafalar.
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 8 ADET |
Lamalar boyunca genişlik | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm |