Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yıldız anahtar seti 8.4.1 12 parça

Yıldız anahtar seti 8.4.1 12 parça

Ürün no. 0965905405

EAN 4056807712543

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yıldız anahtar seti 8.4.1 12 parça

Ürün no. 0965905405
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

12 ADET

Boyut köpük kesiti

8.4.1

Genişlik x yükseklik x derinlik

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Karbon görünümü

Yıldız anahtar seti 8.4.1 12 parça dahil:
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-6X7

Açıklama:
6 x 7 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-8X9

Açıklama:
8 x 9 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-10X11-194MM

Açıklama:
10 x 11 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-12X13-217MM

Açıklama:
12 x 13 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-14X15

Açıklama:
14 x 15 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-16X17

Açıklama:
16 x 17 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-18X19-284MM

Açıklama:
18 x 19 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-20X22-296MM

Açıklama:
20 x 22 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-21X23

Açıklama:
21 x 23 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-24X27

Açıklama:
24 x 27 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-25X28

Açıklama:
25 x 28 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-30X32

Açıklama:
30 x 32 mm
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Miktar: 1 x
1 x
Sis. çant. döş. çift ağzlı yıldız anht. seti 8.4.1

SYSINRT-F.0965905405

Açıklama: Empty, for assortment, art. no. 0965905405
Miktar: 1 x