Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yıkama fırçası, açı ayarlı su kanallı

Yıkama fırçası, açı ayarlı su kanallı

Ürün no. 0891350100

EAN 4011231824958

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yıkama fırçası, açı ayarlı su kanallı

Ürün no. 0891350100
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
Car washing brush with water passage, rotary joint and rubber edge.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PP - Polipropilen

Fırça kılı malzemesi

PBT

Renk

Kırmızı, Siyah

Uzunluk

250 mm

Genişlik

115 mm

Yükseklik

150 mm

Sert fırça uzunluğu

47 mm

Maks. sıcaklık koşulları

50 °C

Tasarım

Ayarlanabilir açı, Su akış kanalı ve kauçuk kenarlı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Püskürtme uç, alüminyum

ALUPLE-WASHBRSH-WATERFED-RIGID-1560MM

Water-fed
x 1 ad.
Teleskopik alüminyum sap

ALUTELEPLE-W.WTRCON-(L160CM-278CM)

x 1 ad.
Alüminyum sap

ALULNGHANDL-F.WASHBRSH-THR-1500MM
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum jant temizleyici

ALÜMİNYUM JANT TEMİZLEYİCİ 500ML

Hafif metal jantlar için asidik özel temizleyici
x 1 ad.
Araç cam temizleyici

CLNR-WSCRN-SUM-RAPID-5LTR

Highly-concentrated windscreen cleaner 1:100
x 1 ad.
Özel güçlü temizleyici

GÜÇLÜ ARAÇ DIŞ YIKAMA TEMİZLEYİCİSİ 20LT

Ticari araçlardaki inatçı lekeleri temizlemek için
x 1 ad.
Ağır vasıta şampuanı Ağır vasıta şampuanı

AĞIR VASITA ŞAMPUANI 30LT

Kamyonlar, otobüsler ve inşaat makineleri üzerindeki tentelerin, üst yapıların ve şaselerin temizlenmesi için alkali üniversal yıkama maddesi
x 1 ad.
Atölye temizleyici BMF

BMF-ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ 20LT

Atölyeler, makineler ve araçlar için çevre dostu temizlik maddesi
x 1 ad.
Jant temizleyici, intensive

RIMCLNR-INTENSIVE-SPRAYBOTTLE-1LTR

Jant temizleyici, intensive

JANT TEMIZLEYICI 5 LT. Y-893 476 505