Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yerden kazandıran yaylı kelepçe

Yerden kazandıran yaylı kelepçe

Ürün no. 054991334

EAN 4064154488387

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yerden kazandıran yaylı kelepçe

Ürün no. 054991334

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 80 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The spring band clamps (shape B - space-saving) are particularly suitable for small installation spaces
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap

34 mm

Min./maks. çalışma aralığı

33-36,4 mm

Bant genişliği

12 mm

Malzeme kalınlığı

1,7 mm

Min. yay kuvveti

300 N

Standartlar

DIN 3021

DIN

3021

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Pul çinko

Renk

Siyah

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi

720 h

Şekil

B

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler