Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yaylı kancalı cırcır bağlama kemeri

Yaylı kancalı cırcır bağlama kemeri

Ürün no. 096380 217

EAN 4053479682150

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yaylı kancalı cırcır bağlama kemeri

Ürün no. 096380 217
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
For a variety of transportation tasks
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

RZK50

Genişlik

25 mm

Uzunluk

5000 mm

Önerilen germe yükü

650 daN

Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC

1300 daN

Cırcırlı el kuvveti

50 daN

Ön yükleme

200 daN

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,829 kg

Kanca şekli

Karabina kancası

Renk

Kırmızı

Malzeme

PES - polyester

EN standardı

12195-2

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlama halkası

ANCRG-VEH-F.ZS-ALU

Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
x 1 ad.
Gömme bağlantı halkası

ANCWEL-VEH-F.CARFLOOR

For additional load securing in a vehicle
x 1 ad.
Bağlama halkası

ANCRG-VEH-ZOA-ALURETAINER

Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
x 1 ad.
Bağlama halkası seti

AY-FRAPEYESET-ANCRL-VZS

For attachment to the floor panel