Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Yaylı kanca

Paslanmaz çelik A4 düz
KARABINA-A4-4X40MM

Ürün no. 052403404

EAN 4045989272266

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Yaylı kanca

Ürün no. 052403404

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 5299C


Bağlantılar ve montajlar için


Çinko kaplamalı yüzey

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (l1)

40 mm

Kalınlık (d3)

4 mm

İç çap 2 (d2)

6,5 mm

Maks. yük kapasitesi

30 kg

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler