Yaylı askı dübel, W-FKW
Yaylı askı dübel, W-FKW
Ürün no. 0904710002
EAN 4011231849777
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 10 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 180 mm |
Parçadaki delik çapı (d Bau) | 14 mm |
Minimum kavite derinliği (h) | 90 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 30 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a) | 140 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Kauçuk mesafe takozu, bilezik ve altıköşe somun |
Ankraj kopma kuvveti (F hatası) | 11 kN |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!